Compresores para artesanía 180/5W

Número de artículo: 079842 180/5W
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 180/5 W
Consumo de potencia 1,1 kW
Presión máxima (aire) 8 bar
Potencia máxima de aspiración 160 l/min
Potencia máxima de llenado 90 l/min
Volumen depósito a presión 5 l
Peso 16 kg
Longitud 370 mm
Anchura 395 mm
Altura 286 mm
Tensión de red 230 V
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Descripción

Ejecución:

Compresor de pistón compacto y portátil. Ideal para grapar y clavar.