Lijadora de cinta neumática G2410

Número de artículo: 079571 G2410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Potencia generada 275 W
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Demanda de aire máxima 660 l/min
    Rosca de conexión BSP
    Conexión aire comprimido 1/4 pul
    Quality Dress G2410
    Anchura de cinta 13 mm
    Longitud de cinta 305 mm
    Peso 0,9 kg
    Nivel sonoro de funcionamiento 89 dB(A)
    Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
    Tipo de producto Rectificadora de cinta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 079571 G2410
    EAN / GTIN 7322590038366
    Número del fabricante 8423030410

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora de banda AtlasCopco para aplicación en zonas estrechas. El ángulo entre el mango y la guía de la cinta abrasiva es regulable para un manejo más cómodo. Tamaños de cinta abrasiva 13 × 305 mm (véase n.º 558205, 558423).

    Aplicación:

    Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

    Volumen de suministro:

    Incluye las boquillas necesarias.

    Pieza de repuesto:

    Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

    Nota:

    Encontrará manguitos adecuados en las pág. 368 – 371 del catálogo 55, tomo 2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra