{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Serie de modelo | Dynafile | |
Potencia generada | 379 W | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 876 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Quality Dress | Dynafile | |
Anchura de cinta | 3−4; 6; 13 mm | |
Longitud de cinta | 610 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 77 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
Número de artículo | 079551 14000 | |
EAN / GTIN | 616026140004 | |
Número del fabricante | 14000 |