{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Potencia generada | 1.050 W | |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 1.560 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Peso | 1,4 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 81 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | <2,5 m/s2 | |
Longitud | 365 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079453 3550-180ES | |
EAN / GTIN | 015451785284 | |
Número del fabricante | 6151602360 |