Lijadora recta neumática 51813

Número de artículo: 079441 51813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Potencia generada 75 W
Velocidad de giro máxima 100.000 min-1
Demanda de aire máxima 170 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
⌀ de pinza portapieza 3 mm
Peso 0,4 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 81 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 135 mm
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Número del fabricante 51813

Descripción

Ejecución:

Dynabrade − Amoladora recta neumática.
Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves.
Lijadora recta con un número de revoluciones de 100 000 rpm. Equipada con cojinetes de calidad par alta velocidad.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra