• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Retificadora reta pneumática, Tipo: SMP60

N.º do artigo: 079440 SMP60
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Designação do fabricante SPM 60 R
Potência de saída 85 W
n.º máximo de rotações 60.000 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 230 l/min
Rosca de ligação BSP
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
⌀ da pinça de aperto 3 mm
Peso 0,17 kg
Ruído de trabalho 68 dB(A)
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Comprimento 140 mm
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079440 SMP60
EAN/GTIN 5000630
Número do fabricante SPM60R
Manufacturer ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descrição

Versão:

Retificadora reta pneumática ATA com pinças de aperto de 3 mm para trabalhos de fresagem, retificação e gravação finos. Pré-filtro integrado.
Retificadora pequena acionada por turbina com uma velocidade máxima de 60 000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta