Destornillador de desconexión 9

Número de artículo: 079222 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FLT-9-3 BF EC
Intervalo de par 45 Nm - 85 Nm
Velocidad de giro máxima 5.300 min-1
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento □ pul
Demanda de aire máxima 680 l/min
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 9,5 mm
Peso 1,6 kg
Longitud 209 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079222 9
EAN / GTIN 4589484330293
Número del fabricante 5412105639

Descripción

Ejecución:

La célula pulsante hidráulica es el elemento básico de un atornillador de impulsos. Transforma el par de giro suministrado por el motor en golpes pulsantes y los multiplica: de modo similar al golpeo de un mecanismo de percusión en el atornillador de impacto. Así, en el atornillador de impacto no se dan las características negativas del golpeo de metal sobre metal. Como todas las piezas móviles están rodeadas de aceite se reducen la vibración y el nivel de ruido. En el mango no existe prácticamente momento de retroceso.
Los modelos expuestos utilizan la unidad pulsante de 2 hojas patentada por Fuji, combinada con un motor de doble cámara. Esta combinación ofrece una relación entre rendimiento y peso un 50 % mejor que las herramientas atornilladoras comparables. Optimizada para un manejo ergonómico.
Atornillador de impulsos muy compacto y resistente con forma de pistola para una gran diversidad de aplicaciones de montaje. Atornillado fiable y meticuloso mediante célula pulsante incorporada. Con desconexión. Intervalo de par especificado, tolerancias de par muy reducidas. Extremadamente preciso gracias a una gran precisión de repetición y mecanismo de desconexión.
Reacción de par en el mango enormemente reducida, gracias a un ciclo pulsante muy breve. Al contrario que un destornillador de percusión, la herramienta de impulsos no tiene contacto de metal sobre metal, y permite así impulsos estables y relativamente suaves.

Ventaja:

  • Menos vibraciones.
  • Menor generación de ruido.
  • Vida útil más larga en comparación con los atornilladores de impacto convencionales.

Aplicación:

  • Para aplicaciones que requieren generación reducida de ruido y vibraciones.
  • Excelente para uniones atornilladas suaves

Volumen de suministro:

Atornillador con capuchón protector de goma, incl. gancho de suspensión para tracción de muelle (equilibrador).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra