Destornilladores de impacto neumáticos W2412

Número de artículo: 079171 W2412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress W2412
Intervalo de par 100 Nm - 300 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M16
Velocidad de giro máxima 7.400 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Forma constructiva Pistola
Demanda de aire máxima 780 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,4 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 88 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 5,6 m/s2
Longitud 113 mm
Altura 178 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079171 W2412
EAN / GTIN 7322590052553
Número del fabricante 8434124862

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Destornilladores de impacto de alto rendimiento.
Conducción del aire de salida a través del mango, convertible para giro a derecha / izquierda.
  • Bien equilibrado y ergonómico.

Aplicación:

Apropiado para lugares difícilmente accesibles y en condiciones de espacio reducidas.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.