Destornillador de desconexión neumático S2426L

Número de artículo: 079165 S2426L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress S2426L
Intervalo de par 1,2 Nm - 2,6 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) M4
Velocidad de giro máxima 1.500 min-1
Portaherramientas dimensiones 1/4 pul
Forma constructiva Barra
Demanda de aire máxima 360 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 0,9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 73 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079165 S2426L
EAN / GTIN 7322590017033
Número del fabricante S2426-L

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
  • Acoplamiento de desconexión preciso, sin desgaste.
  • Precisión de par de giro elevada.

Especialmente indicado para uniones atornilladas en serie con portavarillas de cambio rápido para varillas E 6,3 (ver n.° 674200 ss).
Sin aceite, no se precisa lubricador neumático.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop