Atornillador reversible neumático S2308

Número de artículo: 079163 S2308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress S2308
Intervalo de par 2,5 − 11 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) M6
Velocidad de giro máxima 950 min-1
Asiento para puntas F 6,3
Forma constructiva Pistola
Demanda de aire máxima 504 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,1 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 82 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079163 S2308
EAN / GTIN 7322590010027
Número del fabricante S2308-C

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
  • Con acoplamiento de fricción.
  • Par de giro ajustable.
  • Reversible para giro a la derecha / izquierda.

Especialmente indicado para uniones atornilladas en serie con portavarillas de cambio rápido para varillas E 6,3 (ver n.° 674205 ss).

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra