Taladradora neumática D2116Q

Número de artículo: 079051 D2116Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress D2116Q
Potencia generada 350 W
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 2.400 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 10 mm
Demanda de aire máxima 600 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 82 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 211 mm
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079051 D2116Q
EAN / GTIN 7322590013288
Número del fabricante 8421040515

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Serie de taladradoras de alto rendimiento con una suavidad de marcha elevada en forma de pistola con una potencia de taladrado hasta 13 mm en acero. La conducción del aire de salida a través del mango evita que las virutas se arremolinen. Con portabrocas de sujeción rápida.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra