{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | HD 5/11 P *UE | |
Consumo de potencia | 2.200 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Protección de red | 10 A | |
Presión de trabajo | 110 bar | |
Capacidad volumétrica | 490 l/h | |
Peso | 20,5 kg | |
Tipo de producto | Hidro-limpiadora |
Número de artículo | 078571 HD511P | |
EAN / GTIN | 4054278144863 | |
Número del fabricante | 1.520-960.0 |