{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 33-2HIC | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.400 W | |
Volumen de depósito | 30 l | |
Longitud | 565 mm | |
Anchura | 385 mm | |
Altura | 520 mm | |
Longitud de la manguera de aspiración | 4 m | |
⌀ tubo flexible | 36 mm | |
Longitud de cable | 7,5 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 75 l/s | |
Vacío | 250 mbar | |
Grado de separación | 99,9 % | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 60 dB(A) | |
Sistema automático de conexión | sí | |
Sistema antiestático | sí | |
Limpieza de filtro | InfiniClean™ totalmente automática | |
Clase de polvo − aspirador | L; M; H; Asbesto | |
Peso | 14,5 kg | |
Sistema de filtros | Filtro plegado plano PTFE | |
Particularidad | Aspirador de seguridad | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078542 33-2HIC | |
EAN / GTIN | 5711145392107 | |
Número del fabricante | 107419012 |