Caballete de medición de precisión, altura 220mm, mesa 150x200mm, anti.col

Número de artículo: 0785108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0785108
EAN / GTIN 4029713223502
Número del fabricante 0785108

Descripción

Ejecución:

  • Base hecha de piedra dura
  • Precisión de la placa base según DIN 876-00
  • Con una columna roscada y brazo transversal cromado
  • Con brazo transversal ajustable
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
  • Ajuste vertical por husillo roscado con anillo de ajuste

Descripción:

Mesa de medición fina con placa de piedra dura. Planicidad de la placa base según la norma DIN 876-00. Columna de medición cromada, ajuste de altura mediante husillo roscado con anillo de ajuste. Con brazo transversal ajustable, sonda de medición Ø 8mm H 7. Altura de medición 180mm, proyección 200mm, brazo transversal Ø 35/22mm. Superficie de medición 150x200mm. Se suministra embalado individualmente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra