Soplador de aire caliente con batería de 18 V 066611

Número de artículo: 078322 066611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress MH5
    Consumo de potencia 2.200 W
    Temperatura del aire 50 °C - 500 °C
    Caudal de aire 300 l/min
    Suministro de energía a batería
    Capacidad de la batería 8 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Peso 660 g
    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Ejecución Surtido
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078322 066611
    EAN / GTIN 4007841066611
    Número del fabricante 066611

    Descripción

    Ejecución:

    El soplador de aire caliente con batería compacto mobile heat MH 5 ofrece cuatro programas específicos para cada aplicación. Caudal de aire regulable digitalmente en seis niveles (hasta 300 l/min).

    Volumen de suministro:

    Soplador de aire caliente con batería, incluye 1 batería de 18 V/8,0 Ah, cargador y maleta.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 078327 – n.° 078328.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra