{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | HM 2120 E | |
Consumo de potencia | 2.200 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Temperatura del aire | 80 °C - 630 °C | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Soplador aire caliente |
Número de artículo | 078321 89603 | |
EAN / GTIN | 4007841089603 |