Sierra transversal para metal 72365460

Número de artículo: 078244 72365460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MKAS 355
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.800 W
Velocidad de giro máxima 1.300 min-1
⌀ de hoja de sierra 355 mm
Profundidad de corte máximo 90° 120 mm
Profundidad de corte máximo 45° 90 mm
Peso 24,4 kg
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Arranque suave
Tipo de producto Sierra
Tensión nominal 230 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078244 72365460
EAN / GTIN 4014586894447

Descripción

Ejecución:

Sierra transversal semiestacionaria para la separación eficiente y rápida de componentes tanto en el taller como en la obra.
  • Avance máximo del trabajo gracias a un motor con un número de revoluciones bajo
  • Resultados precisos y poco mecanizado posterior gracias a colores de revenido mínimos y poca formación de rebabas debido al corte en frío
  • Alta calidad de superficie gracias a las hojas de sierra especiales para diversos metales
  • 100 % libre de chispas y sin formación de polvo debido al corte en frío
  • Diseño bien equilibrado del mango para una mejor guía
  • Construcción de acero duradera y de alta precisión
  • Base de aluminio fundido
  • El arranque suave garantiza un arranque lento del motor, de modo que se protege la mecánica
  • Dispositivo de sujeción rápida para abrazadera de mesa
  • Cómodo ajuste del biselado y del ángulo de 0° hasta 45°
  • Tope de profundidad+Cambio sencillo de la hoja de sierra

Aplicación:

  • Serrado de perfiles de acero y metal.
  • Para hacer cortes de división y a inglete.
  • Mecanizado de tubos, pernos metálicos, hierros angulares, material de barras.

Volumen de suministro:

1 sierra transversal, 1 hoja de sierra para acero de construcción, 1 llave combinada: Hexágono interior, 6 mm y ranura en cruz PH 2, 1 hexágono interior de 8 mm.