Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 230 × 25,4 mm 60

Número de artículo: 078239 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de dientes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para 078234 tam. 8230
adecuado para material para INOX
Cantidad de dientes 60
Cantidad de dientes optimizada para Grosor del material 4 − 5 mm, rejilla, aluminio
Anchura de corte B 1,4 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078239 60
EAN / GTIN 4260052462850
Número del fabricante 72223060

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.
  • Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.
  • Duración muy prolongada.
  • Altas calidades de corte.
  • Posibilidad de 5 reafilados.
  • De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.