Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 355 × 25,4 mm 60

Número de artículo: 078237 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de dientes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    adecuado para 078231 tam. 9435
    adecuado para material para material de paredes extrafinas
    Cantidad de dientes 60
    Cantidad de dientes optimizada para Grosor del material 4 − 5 mm, rejilla, aluminio
    Anchura de corte B 2,2 mm
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078237 60
    EAN / GTIN 4260052460160
    Número del fabricante 600590

    Descripción

    Ejecución:

    Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.
    • Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.
    • Duración muy prolongada.
    • Altas calidades de corte.
    • Posibilidad de 5 reafilados.
    • De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).

    Nota:

    Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.