Cortatubos con batería M12PCSS/0

Número de artículo: 078218 M12PCSS/0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12 PCSS-0
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 500 min-1
⌀ máximo del tubo cobre 12 mm - 28 mm
⌀ máximo del tubo de acero fino 12 mm - 28 mm
Peso 1,5 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078218 M12PCSS/0
EAN / GTIN 4058546370350

Descripción

Ejecución:

Cortatubos compacto con batería con cabezal de corte inoxidable. Adaptación automática al ⌀ de tubos. Cortes rápidos, por ejemplo tubo de Cu ⌀ 15 mm en menos de 3 segundos. Ancho total de 40 mm, distancia máxima a la pared 40 mm. El suministro se realiza sin baterías ni cargador.
Cortatubos para tubos de acero fino ⌀ tubo 12−28 mm.

Nota:

Encontrará baterías a partir del n.º 073814.