Sierra de calar de batería M18FBJS-5

Número de artículo: 078211 M18FBJS-5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18FBJS-502X
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Número de carreras 800 min-1 - 3.500 min-1
Potencia máxima de la sierra acero 10 mm
Potencia máxima de la sierra madera 100 mm
Ajuste del inglete
Elevación pendular quíntuple
Peso 2,8 kg
Vibraciones máximas según EN 6,3 m/s2
Forma constructiva Sin asa
Particularidad aplicación versátil
Cambio de herramienta sin herramientas sí, sistema FIXTEC
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Número del fabricante 4933464800

Descripción

Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga. El interruptor de encendido/apagado, que se puede manejar con las dos manos,
permite la utilización en muchas posiciones distintas.
Con sistema de amarre rápido FIXTEC para cambio de hojas de sierra de calar sin herramientas en cuestión de segundos y elevación pendular conectable para un rendimiento de corte óptimo y evacuación de virutas con un reducido desgaste de la hoja de la sierra.
Sierra de calar a batería, motor POWERSTATE™ sin escobillas para lograr un alto rendimiento de corte. Interruptor para 6 ajustes de la velocidad con arranque suave. Iluminación LED de la zona de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye protección contra astillado.
Incluido cargador, 2 baterías de iones de litio de 18V / 5 Ah, 1 hoja de sierra, adaptador para aspiración de polvo, funda de protección contra el polvo, base deslizante de plástico y caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073808073840.
Encontrará hojas de sierra de calar en n.º 5888400 − 5888551.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra