Sierra de calar de batería sin batería 18LTX100

Número de artículo: 078185 18LTX100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress STA 18 LTX 100
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de carreras 550 min-1 - 2.800 min-1
Potencia máxima de la sierra acero 10 mm
Potencia máxima de la sierra madera 100 mm
Ajuste del inglete
Elevación pendular cuádruple
Peso 1,9 kg
Vibraciones máximas según EN 11,8 m/s2
Forma constructiva Forma de barra
Particularidad circunferencia de agarre pequeña
Cambio de herramienta sin herramientas sí, Metabo Quick
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Número del fabricante 601002890

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar de batería, robusta y extremadamente práctica para cortes precisos.
  • Recorrido variable, elevación pendular y guía de la hoja de sierra a baja altura y apoyada en resortes.
  • La función de soplado de viruta conmutable garantiza una visión clara de la interfaz.
  • Circunferencia de agarre pequeña y superficie de agarre suave.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador, incluida la boquilla de succión, el vidrio protector y las llaves hexagonales.
Incluye protección contra astillado.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios