Ejecución:
Fresa de cantos de metal para alturas de bisel de hasta 15 mm para la preparación de cordones de soldadura.
- Ajuste de la profundidad de fresado sin herramientas en incrementos de 0,1 mm. (De 0 mm a 15 mm)
- Ajuste preciso del ángulo de biselado.
- Trabajo controlado gracias a las placas guías de gran superficie.
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque.
Controlador con un toque. Ajuste de la profundidad de fresado sin herramientas en incrementos de 0,1 mm, patentado. Puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo. Ajuste preciso del ángulo del bisel directamente mediante la placa guía. Cabezal de fresado universal con placas reversibles de metal duro para todos los ángulos del bisel de 0-90°. Trabajo controlado gracias a las placas guías de gran superficie. Rodillo tope para guiar en tubos, para trabajos fáciles de preparación de cordones de soldadura. Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme. Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil. Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga. Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de rearranque. Protección del usuario gracias a las chapas laterales para desviar las virutas. Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento. Ilustración representativa.
Para la fabricación de biselado y radios en materiales planos, chapas y contenedores, bordes interiores y exteriores, contornos, así como para redondear perforaciones.
Volumen de suministro:
3 plaquitas de metal duro universal, rodillo de parada, 2 destornilladores, llave de boca SW 10, mango, metaBox.
- 3 plaquitas de metal duro universal
- Rodillo de tope
- Destornillador para tornillos TORX 15
- Destornillador SW 4 con mango en T
- Llave de boca SW 10
- Asa de puente
- metaBOX 280 L
Nota: