{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | BLK 5,0 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.700 W | |
Número de carreras | 820 min-1 | |
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 | 5 mm | |
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Radio de la curva más pequeña | 90 mm | |
Velocidad de corte | 1,3 m/min | |
Ancho de corte | 8 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Roedora |
Número de artículo | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |