Centro de mesa con soportes de ranura en V, base 700x180mm, 100mm

Número de artículo: 0780306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0780306
EAN / GTIN 4029713060497
Número del fabricante 0780306

Descripción

Ejecución:

  • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
  • Con dos V-soportes
  • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
  • Con T-groove y columna de soporte
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
  • Ajuste fino

Descripción:

Comprobador de excentricidad radial con bloques prismáticos, placa 700 x 180 mm, según DIN 876-1, con ranura en T y soporte de medición, soporte de la sonda de medición: Ø 8 mm, bloques prismáticos 100 mm, superficie de apoyo 5 - 50 mm.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra