Centro de mesa con soportes de ranura en V, base 350x110mm, 65 mm

Número de artículo: 0780301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0780301
    EAN / GTIN 4029713060473
    Número del fabricante 0780301
    Número L L40510 2643

    Descripción

    Ejecución:

    • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
    • Con dos V-soportes
    • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
    • Con T-groove y columna de soporte
    • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
    • Ajuste fino

    Descripción:

    Comprobador de concentricidad con bloques prismáticos, placa 350 x 110 mm, según DIN 876-1, con ranura en T y soporte de medición, soporte de la sonda de medición: Ø 8 mm, bloques prismáticos 65 mm, superficie de contacto 5 - 25 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra