MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Número de artículo: 077824 72297264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
    Quality Dress MM 300 Plus Start
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Portaherramientas Starlock, Starlock Plus
    Número de oscilaciones 11.000 min-1 - 20.000 min-1
    Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 1,6 grados
    Consumo de potencia 250 W
    Peso 1,4 kg
    Longitud de cable 5 m
    Tipo de producto Osciladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077824 72297264
    EAN / GTIN 4014586898094

    Descripción

    Ejecución:

    Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
    • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
    • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
    • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
    • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

    Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.
    MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

    Volumen de suministro:

    1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra