MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Número de artículo: 077814 72296770
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress MM 500 PLUS TOP
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Portaherramientas Starlock, Starlock Plus
Número de oscilaciones 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 1,7 grados
Consumo de potencia 350 W
Peso 1,4 kg
Longitud de cable 5 m
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.

Volumen de suministro:

Juego de accesorios de 30 piezas, dispositivo de succión y L-BOXX.
Juego de accesorios de 30 piezas, compuesto de: 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra de MD (⌀ 75), 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 1 hoja abrasiva perforada de cada (K60, K80, K120, K180).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra