Pulidora XCE10-8125

Número de artículo: 077771 XCE10-8125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress XCE 10-8 125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.010 W
Intervalo de revoluciones 140 min-1 - 430 min-1
⌀ máximo pulidor 160 mm
Peso 2,6 kg
Longitud de cable 4 m
Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077771 XCE10-8125
EAN / GTIN 4030293180550
Número del fabricante 418072

Descripción

Ejecución:

  • Carrera de pulido de 8 mm con accionamiento forzoso para lograr una abrasión elevada, sin holograma.
  • Gran suavidad de marcha gracias a la masa de compensación.
  • Ideal para pinturas termosensibles gracias a la reducida generación de calor en la superficie.
  • Plato de cierre por adherencia especial amortiguado para pulir.
  • La cabeza de engranaje plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina de forma segura a cualquier posición.
  • Mango: configurado ergonómicamente con Softgrip.
  • Sistema electrónico de microprocesador VR: con mantenimiento constante de la velocidad de giro mediante tacogenerador, arranque suave, interruptor de gas, bloqueo de rearranque tras corte de corriente, protección contra sobrecarga, control de temperatura y preselección de la velocidad.
  • Conducción de aire optimizada para un efecto de refrigeración óptimo del motor y del engranaje. No hay aire de salida molesto para el usuario.