Lijadora de banda electrónica BFE9-20

Número de artículo: 077720 BFE9-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Caja de chapa de acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja de chapa de acero
Quality Dress BFE 9-20
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 950 W
máxima velocidad de la cinta 9 m/s - 20 m/s
Anchura de cinta 6 mm - 19 mm
Longitud de cinta 457 mm
Peso 1,8 kg
Longitud de cable 4 m
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Número del fabricante 602244500

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda potente y compacta para el amolado, el acabado satinado y el desbarbado en lugares de difícil acceso.
  • Electrónica de onda completa Vario-Constamatic (VC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Accesorio de amolado giratorio en 270° sin herramientas para ajustarse a cualquier posición de trabajo.
  • Rodillo de transmisión perfilado: reduce el deslizamiento de la cinta abrasiva.
  • Cambio de manguitos sin herramientas y guía de correa ajustable.
  • Arranque suave electrónico.
  • Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.
  • Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.

Volumen de suministro:

Mango adicional, caja de soporte de chapa de acero, brazo de manguitos (6, 13, 19 mm), 10 manguitos (6 × 457 mm; P60), 10 manguitos (6 × 457 mm; P120), 10 manguitos (19 × 457 mm; P60), 10 manguitos (19 × 457 mm; P120), 4 cintas de vellón.