Rectificadora de cinta combinada de 230 V BS200P

Número de artículo: 077550 BS200P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress BS 200 Plus
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Potencia nominal 230 V
Consumo de potencia 600 W
Velocidad de giro máxima 2.980 min-1
⌀ de muela abrasiva D 200 mm
Anchura de muela abrasiva P 25 mm
⌀ de perforación de muela abrasiva H 32 mm
Anchura cinta abrasiva 50 mm
Cinta abrasiva longitud 1.000 mm; 1.020 mm
Peso 16,9 kg
Longitud de cable 1,8 m
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Número del fabricante 604220000

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.
  • Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.
La rectificadora de cinta combinada universal con cinta abrasiva y muela abrasiva es ideal para trabajar en madera y metal.
  • Gran brazo de lijadora de banda inclinable en continuo a 90° para conseguir dos longitudes de banda de lijado comunes.
  • Ajuste de la inclinación del brazo de lijadora de banda sin herramientas.
  • Conexión de succión en el brazo de lijadora de banda, adecuada para manguitos de conexión comunes.
  • Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.
  • Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.
  • Trabajo flexible en una gran superficie de lijado o alternativamente en la curva del brazo de lijado de banda.
  • Conexión de succión en el brazo de lijadora de banda, adecuada para manguitos de conexión comunes.
  • Rueda motriz de goma en el brazo de lijadora de banda con ranuras para una rápida disipación del calor.
  • Sustitución rápida y sin herramientas de la banda de lijado después de abrir la tapa.
  • Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.

Volumen de suministro:

Incluye muela abrasiva de corindón estándar 60 N, cinta abrasiva de tela K 60, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100 y n.° 568733.