Retificadora reta, Tipo: 722317

N.º do artigo: 077261 722317
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GSZ8-280PE
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 750 W
Faixa de rotação 8.500 r.p.m. - 28.000 r.p.m.
⌀ máximo da pinça de aperto 6 mm
Peso 1,4 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Comprimento do cabo 4 m
pré-seleção eletrónica do número de rotações sim
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077261 722317
EAN/GTIN 4014586879437
Número do fabricante 72231760000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

  • Retificadora reta extremamente prática.
  • Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.
  • Motor potente com elevada capacidade de tração.
  • Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.
  • Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.
Retificadora reta, potente e prática com pescoço curto do fuso. Também adequado para o uso semiestacionário.

Material fornecido:

Inclui pinça de aperto com ⌀ 6 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

Nota:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um ⌀ de até 12 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta