{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GWS 24-180 LVI | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2.400 W | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 5,5 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 180 mm | |
Profundidad de corte máxima | 54 mm | |
Peso | 5,4 kg | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Parada kick back | sí | |
Particularidad | Asa giratoria | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077146 24-180LVI | |
EAN / GTIN | 3165140484558 | |
Número del fabricante | 0601892F00 |