Lijadora angular de batería 18 V M18FLAG

Número de artículo: 077135 M18FLAG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Quality Dress M18FLAG230XPDB-121C
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 12 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
⌀ máximo de muela 230 mm
Profundidad de corte máxima 65 mm
Peso 5,2 kg
Vibraciones máximas según EN 8,7 m/s2
Bloqueo contra rearranque
Suministro de energía a batería
Particularidad Interruptor de parada inmediata; FIXTEC
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077135 M18FLAG
EAN / GTIN 4058546220600
Número del fabricante 4933464115

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular bimanual de batería, Ø 230 mm. Versión con interruptor de hombre muerto y protección contra rearranque.
Última generación de motor sin escobillas POWERSTATE™. (accionado por solo un paquete de batería High Output™ de 18 V / 12 Ah)

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio de 18 V / 12 Ah High Output™, cargador M12-18 FC, caperuza protectora, mango lateral AVS, tuerca de apriete rápido Fixtec, 2 rejillas de protección contra el polvo intercambiables, maleta de transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra