Lijadora angular compacta AGV13-125X

Número de artículo: 077131 AGV13-125X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AGV13-125XSPDE/interruptor de hombre muerto
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.250 W
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 7,8 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 33 mm
Peso 2,3 kg
Conexión de hombre muerto
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad M14 FIXTEC
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077131 AGV13-125X
EAN / GTIN 4002395140794
Número del fabricante 4933451578

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta MILWAUKEE de ⌀ 125 mm. Lijadoras angulares compactas, potentes, con gran profundidad de corte gracias a la cabeza de engranaje metálica plana.
  • Cable de red 4 m.
  • Bloqueo del husillo para cambiar la muela con rapidez.
  • Ajuste rápido de la cubierta protectora.
  • Bloqueo de rearranque.
Amoladora angular de 1250 W / 125 mm, forma constructiva corta, con arranque suave, protección contra sobrecarga, función Anti-Kick-Back e
interruptor de hombre muerto de gran superficie. Cambio de disco sin herramientas con el sistema de cambio rápido FIXTEC integrado. Mango antivibratorio (AVS).

Volumen de suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra