Lijadora angular compacta WS10-125S

Número de artículo: 077121 WS10-125S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress WS10-125S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.000 W
Velocidad de giro máxima 11.500 min-1
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 32 mm
Peso 2,4 kg
Conexión de hombre muerto no
Bloqueo contra rearranque
Particularidad M14
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Número del fabricante 4935451302

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta AEG de ⌀ 125 mm. Potentes y ergonómicas lijadoras angulares de forma esbelta y compacta.
  • Retención del husillo de seguridad.
  • Cable de red de 4 m.
  • Cojinete e interruptor protegidos contra el polvo.
  • La cabeza del engranaje se puede girar en intervalos de 90°, para manejo por zurdos y diestros.
  • Bloqueo de rearranque.
Lijadora angular monomanual 1000 W / ⌀ 125 mm.

Volumen de suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.