Hay una alternativa para este artículo

Lijadora angular de batería GWS GWS1810SC

Número de artículo: 077120 GWS1810SC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GWS18V-10SC
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 4.500 min-1 - 9.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2 kg
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave no
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077120 GWS1810SC
EAN / GTIN 4059952647524
Número del fabricante 06019G340E

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de batería de 18 V.
  • Un 30 % más de rendimiento y una duración un 125 % más larga gracias al nuevo motor EC y la nueva tecnología de baterías ProCORE18V.
  • Mayor seguridad gracias al sistema de freno inteligente que reduce el tiempo de frenado hasta un 70 %, así como el KickBack Control.
  • Comodidad para el usuario gracias al cambio de disco sin llave.

Volumen de suministro:

Incluye 2 batería ProCore de 18 V, brida de montaje, cargador, tuerca de apriete rápido, 1 módulo Bluetooth de bajo consumo GCY 42 Professional, caperuza protectora y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073854 y n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra