Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lijadora angular de batería GWS 18-125V-LI

Número de artículo: 077120 18-125V-LI
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GWS 18-125 V-LI
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 34 mm
Peso 2,3 kg
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
Protección contra sobrecargas
Conexión de hombre muerto no
Arranque suave no
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back no
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077120 18-125V-LI
Número del fabricante 060193A308

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta:
  • Duración muy larga gracias al robusto motor de 4 polos con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.
  • Preselección de la velocidad de giro en 3 niveles y posibilidad de ajuste personalizado de la herramienta a través de la aplicación Bosch My Tools.

Volumen de suministro:

Sin baterías ni cargador. Incluye L-BOXX, caperuza protectora a prueba de torsión, brida receptora, tuerca de apriete, empuñadura adicional, inserto L-BOXX de 1/1 para aparato y cargador, llave de dos agujeros.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073854 y n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra