Lijadora angular compacta 7222806

Número de artículo: 077111 7222806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress CG13-125V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.300 W
Velocidad de giro máxima 11.500 min-1
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 35 mm
Peso 2,3 kg
Tensión de red 240 V
Frecuencia de red 50 Hz
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Electrónica del número de revoluciones
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.
  • Motor robusto y potente para el uso diario.
  • Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el rearranque y mango antivibración.
  • Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
  • Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Volumen de suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra