Martillo perforador KH28SXE

Número de artículo: 075620 KH28SXE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Plus
Quality Dress KH28SXE
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 1.500 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 28 mm
Número máximo de golpes 5.000 min-1
Energía de percusión 2,8 J
Consumo de potencia 1.010 W
Peso 2,8 kg
Vibraciones máximas según EN 15,4 m/s2
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
adecuado para material Mampostería; Hormigón; Piedra
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Número del fabricante 4935428190

Descripción

Ejecución:

  • Martillo perforador multifuncional de 1010 W con adaptador FIXTEC, para cambiar en un momento entre el asiento SDS plus y el portabrocas de amarre rápido.
  • Mecanismo neumático de percusión de martillo.
  • Sistema electrónico de control con preselección en progresión continua de la velocidad de giro y la frecuencia de impactos.
  • Acoplamiento a fricción de seguridad.
  • Engranaje planetario de 2 marchas.
  • Detención del giro y bloqueo del cincel en 16 posiciones para realizar trabajos de cincelado sencillos.
  • Parada de percusión para taladrar y atornillar.
  • Softgrip para una comodidad de uso máxima.

Ventaja:

Adaptador FIXTEC para asiento SDS-Plus.

Volumen de suministro:

Incl. adaptador FIXTEC, portabrocas de amarre rápido 1,5 - 13 mm, asiento SDS plus, empuñadura adicional, tope prof. de taladrado, maleta transporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra