Martillo perforador de batería con batería LiHD KHLTXBL28Q

Número de artículo: 075560 KHLTXBL28Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V
  • Portaherramientas forma: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Metabox
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
    Quality Dress KH 18 LTX BL 28 Q
    Cantidad de baterías contenidas 2
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 5,5 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 1.000 min-1
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
    ⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 28 mm
    Número máximo de golpes 4.470 min-1
    Energía de percusión 3 J
    Portaherramientas forma SDS Plus
    Peso sin batería 3,4 kg
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Martillo perforador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 075560 KHLTXBL28Q
    EAN / GTIN 4061792218628
    Número del fabricante 601715660

    Descripción

    Ejecución:

    Potentes paquetes para la perforación con martillo.
    El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto.
    Metabo Quick: cambio rápido y sin herramientas del portabrocas.
    Martillo combinado con 3 funciones: perforación con martillo, perforación y cincelado.
    • Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.
    • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
    • Acoplamiento de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.
    • Martillo con batería extremadamente ligero y práctico con interfaz de succión integrada.
    • Máximo rendimiento de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología sin escobillas y al mecanismo de impacto de alto rendimiento.
    • Taladrado sin polvo con aspiración de polvo compacta ISA 28 (accesorio).
    • Reducción opcional de la velocidad y la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos.
    • Arranque suave electrónico para un inicio de taladrado preciso.
    • Luz LED de trabajo para una visión óptima de la posición de taladrado.

    Ventaja:

    100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
    Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías, cargador y MetaBOX.
    Incluye mango adicional y tope de profundidad.
    Incluye portabrocas y portabrocas de sujeción rápida.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra