{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GBH 18V-24 C | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 30 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 24 mm | |
número máximo de batidas | 4.350 r.p.m. | |
Energia de impacto | 2,4 J | |
Forma do alojamento de ferramentas | SDS-Plus | |
Peso | 2,9 kg | |
vibração máxima conforme EN | 16 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Martelo perfurador |
Número do artigo | 075515 GBH18V24C | |
EAN/GTIN | 4053423235067 | |
Número do fabricante | 0611923003 |