Martillo perforador GBH221

Número de artículo: 075510 GBH221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Mango: SDS Plus
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Mango SDS Plus
Quality Dress GBH 2-21 D
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 20 mm
Energía de percusión 2 J
Consumo de potencia 650 W
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso 2,3 kg
Vibraciones máximas según EN 13,5 m/s2
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Número del fabricante 06112A6001

Descripción

Ejecución:

Robustos martillos perforadores con portaherramientas SDS-plus y elevado avance de la perforación.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Regulación en continuo de la velocidad de giro para un inicio de taladrado limpio.
  • Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincel (detención del giro).
  • Giro a la derecha/izquierda para soltar brocas bloqueadas.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina.
Incluye tope de profundidad 210 mm y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra