Taladradora manual de una velocidad HDE13RQX

Número de artículo: 075210 HDE13RQX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Quality Dress HDE13RQX
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 950 W
Asiento del portabrocas 1/2 pulgada − 20 UNF
Gama de sujeción del portabrocas 1,5 mm - 13 mm
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 850 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 38 mm
adecuado para material Acero
Peso 2 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Giro a derecha / izquierda
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Número del fabricante 4933428550

Descripción

Ejecución:

Taladradora manual Milwaukee –
  • Taladradora de 13 mm, con par de apriete de 94 Nm.
  • Sistema electrónico con control de la velocidad.
  • Sistema FIXTEC para cambiar de broca con rapidez.
  • Caja de engranajes metálica resistente, completamente aislada.
  • Sistema de cambio rápido por cable QUIK-LOK.

Ventaja:

Cable QUIK-LOK.

Volumen de suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5-13 mm, empuñadura adicional, cable QUIK-LOK (4 m), caja HD.