Llave de impacto GDS1050HC

Número de artículo: 074052 GDS1050HC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GDS18V-1050HC
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
Niveles de par de giro 3
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M24
Par de giro máximo duro 1.050 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 2.600 min-1
par inicial de arranque máximo 1700 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 3/4 pul
Peso 2,9 kg
Vibraciones máximas según EN 13,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Interfaz Interfaz Bluetooth
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074052 GDS1050HC
EAN / GTIN 4059952548616
Número del fabricante 06019J8202

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
Atornillador reversible de impacto de 3/4 pulgadas con tecnología Brushless BITURBO y Bluetooth Connectivity.
  • 3 niveles de velocidad / par de giro.
  • 2 modos de funcionamiento para metal y madera.
  • Otros parámetros ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra