{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Quality Dress | BSS18MTF12 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par máximo | 785 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M16 | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 1/2 pul | |
Peso | 1,65 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN / GTIN | 4058546374570 |