Llave de impacto M18FIW2F12

Número de artículo: 074010 M18FIW2F12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 FIW2F12
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo 1er escalón 102 Nm
Par de giro máximo 2º escalón 203 Nm
Par de giro máximo 3er escalón 339 Nm
Par de giro máximo 4.º nivel 34 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M18
Frecuencia de impactos 1er nivel 0 min-1 - 1.000 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 0 min-1 - 2.400 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 0 min-1 - 3.400 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado exterior
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso 5,9 kg
Empleo típico Strong
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Número del fabricante 4933478444

Descripción

Ejecución:

Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento:
  • Con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Destornillador de percusión compacto con batería de 18 V / 5,0 Ah, con una longitud de construcción de solo 124 mm.
  • Modo de construcción compacto.
  • Nivel 4 para la combinación óptima de potencia y precisión al aflojar tornillos.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073808.