Llave de impacto 71150664

Número de artículo: 074000 71150664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
    Quality Dress ASCD 18-300 W2
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Suministro de energía a batería
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 12 V; 18 V
    Par máximo 290 Nm
    ⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M18
    Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.400 min-1
    Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
    Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
    Peso 1 kg
    Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
    Empleo típico Heavy Duty
    adecuado para material Acero
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 074000 71150664
    EAN / GTIN 4014586887425
    Número del fabricante 71150664000

    Descripción

    Ejecución:

    Llave de impacto de alta potencia con batería, con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.
    • Asiento cuadrado de 1/2 pulgada.
    • Par de giro máximo de 290 Nm.
    • Con interfaz MultiVolt que se puede utilizar para todas las baterías FEIN de iones de litio (12-18 V).

    Ventaja:

    Ajuste electrónico del par en 6 niveles.

    Volumen de suministro:

    Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX.
    Sin batería recargable y sin cargador, con maleta de transporte.

    Nota:

    Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.° 073851073866.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra