{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Quality Dress | GLI 12 V-300 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 300 lm | |
Duración ilumin. | 3 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Lámpara LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Peso sin batería | 0,15 g | |
Peso incluida batería | 0,3 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073203 GLI12300 | |
EAN / GTIN | 3165140876179 | |
Número del fabricante | 06014A1000 |