Plaquita de medición con bola de metal duro ø 3 mm, longitud 32.3mm

Número de artículo: 0715923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0715923
EAN / GTIN 4029713245597
Número del fabricante 0715923
Número L L40510 2414

Descripción

Descripción:

Inserto de sonda Ø 3 mm Longitud 32,3 mm Rosca M2

Característica:

  • Longitud: 32,3 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra